Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24020EJW841C3

  • ERIKS:12613968
  • Fabricant:087796267688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Steel cage. Outer ring with no lubrication hole.
Ajouter à la liste

648,13 €/ Unitéhors TVA

784,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
240
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
50 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
506 kN
Charge dynamique
352 kN