Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23952EMW33

  • ERIKS:12613954
  • Fabricant:087796188808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

3 442,14 €/ Unitéhors TVA

4 164,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
239
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1860 kN
Charge dynamique
1120 kN