Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23944EMW509C08

  • ERIKS:12844098
  • Fabricant:087796032125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 399,97 €/ Unitéhors TVA

4 113,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
239
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1210 kN
Charge dynamique
739 kN