Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23938EMW33C3

  • ERIKS:13162662
  • Fabricant:087796199507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 255,19 €/ Unitéhors TVA

2 728,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
239
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
964 kN
Charge dynamique
589 kN
Poids
8 kg