2 133,55 €/ Unitéhors TVA
2 581,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 907 kN |
Charge dynamique | 572 kN |
Poids | 7.6 kg |