Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23934EMW509C08

  • ERIKS:12722603
  • Fabricant:087796032033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 706,17 €/ Unitéhors TVA

3 274,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
239
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
716 kN
Charge dynamique
453 kN