2 498,98 €/ Unitéhors TVA
3 023,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Largeur | 45 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 654 kN |
Charge dynamique | 421 kN |