Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23926EMW20C3

  • ERIKS:12613938
  • Fabricant:087796031999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Outer ring with lubrication holes
Ajouter à la liste

1 597,59 €/ Unitéhors TVA

1 933,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
239
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
37 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
453 kN
Charge dynamique
302 kN