6 090,71 €/ Unitéhors TVA
7 369,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 233 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 136 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2530 kN |
Charge dynamique | 2000 kN |