Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23264EJW45C

  • ERIKS:13162676
  • Fabricant:087796192775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13 110,38 €/ Unitéhors TVA

15 863,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
208 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
240 kg