Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23248EMBW509AC08

  • ERIKS:12844018
  • Fabricant:087796228931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9 398,30 €/ Unitéhors TVA

11 371,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4160 kN
Charge dynamique
3050 kN