5 972,31 €/ Unitéhors TVA
7 226,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 144 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3350 kN |
Charge dynamique | 2490 kN |