Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23244EMBW33W45AC2

  • ERIKS:12843996
  • Fabricant:087796031845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8 178,89 €/ Unitéhors TVA

9 896,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
144 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3350 kN
Charge dynamique
2490 kN