4 840,36 €/ Unitéhors TVA
5 856,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2610 kN |
Charge dynamique | 1940 kN |