3 190,82 €/ Unitéhors TVA
3 860,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 112 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2290 kN |
Charge dynamique | 1720 kN |