Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23232EJW33C2

  • ERIKS:13162729
  • Fabricant:087796357884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 574,21 €/ Unitéhors TVA

3 114,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
104 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1940 kN
Charge dynamique
1470 kN
Poids
29.3 kg