Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23230EMW33W25

  • ERIKS:12843940
  • Fabricant:087796298798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 565,68 €/ Unitéhors TVA

3 104,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
96 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1660 kN
Charge dynamique
1270 kN