Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23228EJW33C3

  • ERIKS:13162735
  • Fabricant:087796141421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 217,71 €/ Unitéhors TVA

1 473,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
88 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1410 kN
Charge dynamique
1090 kN
Poids
18 kg