Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23226EMW22C3

  • ERIKS:12843920
  • Fabricant:087796024885
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 535,20 €/ Unitéhors TVA

1 857,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1170 kN
Charge dynamique
915 kN