822,68 €/ Unitéhors TVA
995,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 76 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1040 kN |
Charge dynamique | 824 kN |
Poids | 11.8 kg |