Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23220EMW33C2

  • ERIKS:12843876
  • Fabricant:087796227057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

861,11 €/ Unitéhors TVA

1 041,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
678 kN
Charge dynamique
554 kN