Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23220EJW33C4

  • ERIKS:12843870
  • Fabricant:087796244375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

531,86 €/ Unitéhors TVA

643,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
678 kN
Charge dynamique
554 kN