Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23218EMW33W25C3

  • ERIKS:13162748
  • Fabricant:087796202825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

689,41 €/ Unitéhors TVA

834,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
521 kN
Charge dynamique
436 kN
Poids
4.5 kg