Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23218EJW33C4

  • ERIKS:12843844
  • Fabricant:087796223660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

425,80 €/ Unitéhors TVA

515,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
521 kN
Charge dynamique
436 kN