Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23148EMBW507C08

  • ERIKS:12378432
  • Fabricant:087796177208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 966,62 €/ Unitéhors TVA

6 009,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3180 kN
Charge dynamique
2200 kN