Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23144EMBW507C08C3

  • ERIKS:13162766
  • Fabricant:087796188761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 686,23 €/ Unitéhors TVA

4 460,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2740 kN
Charge dynamique
1940 kN