Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23138EJW507C08

  • ERIKS:13162789
  • Fabricant:087796314559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 194,43 €/ Unitéhors TVA

2 655,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
104 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2340 kN
Charge dynamique
1630 kN
Poids
33.9 kg