Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23136EMW33C5

  • ERIKS:12843681
  • Fabricant:087796300712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 873,44 €/ Unitéhors TVA

3 476,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
96 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C5
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2000 kN
Charge dynamique
1410 kN