1 581,28 €/ Unitéhors TVA
1 913,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 88 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1710 kN |
Charge dynamique | 1220 kN |
Poids | 21.1 kg |