Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23128EMW33C2

  • ERIKS:12843593
  • Fabricant:087796024595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 410,18 €/ Unitéhors TVA

1 706,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
68 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1070 kN
Charge dynamique
766 kN