Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23126EMW33C4

  • ERIKS:12843583
  • Fabricant:087796231573
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 149,71 €/ Unitéhors TVA

1 391,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
937 kN
Charge dynamique
679 kN