Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23124EMW33C4

  • ERIKS:12843566
  • Fabricant:087796315471
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 005,86 €/ Unitéhors TVA

1 217,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
62 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
816 kN
Charge dynamique
621 kN