Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23124EJW33C4

  • ERIKS:12843561
  • Fabricant:087796169562
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

651,95 €/ Unitéhors TVA

788,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
62 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
816 kN
Charge dynamique
621 kN