578,14 €/ Unitéhors TVA
699,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 56 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 686 kN |
Charge dynamique | 518 kN |
Poids | 5.6 kg |