658,24 €/ Unitéhors TVA
796,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 583 kN |
Charge dynamique | 446 kN |