Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23072EJW507C08C2

  • ERIKS:13162829
  • Fabricant:087796177239
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8 825,42 €/ Unitéhors TVA

10 678,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
134 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
107 kg