2 425,70 €/ Unitéhors TVA
2 935,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 92 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Poids | 33 kg |