Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23044EJW33C2

  • ERIKS:13162875
  • Fabricant:087796356788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 729,01 €/ Unitéhors TVA

3 302,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1970 kN
Charge dynamique
1340 kN
Poids
28.7 kg