1 595,65 €/ Unitéhors TVA
1 930,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 82 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1760 kN |
Charge dynamique | 1230 kN |
Poids | 22.1 kg |