Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23034EMW33C4

  • ERIKS:12843428
  • Fabricant:087796246010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 669,82 €/ Unitéhors TVA

2 020,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1250 kN
Charge dynamique
858 kN