Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23030EMW33C4

  • ERIKS:12843401
  • Fabricant:087796170094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 207,88 €/ Unitéhors TVA

1 461,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
911 kN
Charge dynamique
621 kN