1 056,29 €/ Unitéhors TVA
1 278,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 56 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 911 kN |
Charge dynamique | 621 kN |
Poids | 7.5 kg |