917,42 €/ Unitéhors TVA
1 110,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 53 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 802 kN |
Charge dynamique | 551 kN |