Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23028EJW33C4

  • ERIKS:12843381
  • Fabricant:087796024151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

679,95 €/ Unitéhors TVA

822,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
802 kN
Charge dynamique
551 kN