Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22352EMBW33W45A

  • ERIKS:12613669
  • Fabricant:087796032781
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.
Ajouter à la liste

15 216,36 €/ Unitéhors TVA

18 411,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
165 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2