Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22348EMBW525

  • ERIKS:12843330
  • Fabricant:087796032750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15 520,14 €/ Unitéhors TVA

18 779,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
155 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3960 kN
Charge dynamique
3270 kN