Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22336EJW33

  • ERIKS:13162923
  • Fabricant:087796314528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 749,12 €/ Unitéhors TVA

4 536,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
126 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2600 kN
Charge dynamique
2190 kN
Poids
69 kg