Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22330EMBW33

  • ERIKS:12578672
  • Fabricant:087796138520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 865,98 €/ Unitéhors TVA

3 467,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
108 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1890 kN
Charge dynamique
1620 kN