3 270,74 €/ Unitéhors TVA
3 957,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 108 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1890 kN |
Charge dynamique | 1620 kN |