Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22324EJW33C4

  • ERIKS:12843147
  • Fabricant:087796138056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 279,07 €/ Unitéhors TVA

1 547,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1210 kN
Charge dynamique
1080 kN